Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel CPU Sockel 775 2-Core Xeon 3065 2,33GHz 4M 1333 - SLAA9 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel CPU Sockel 775 2-Core Xeon 3065 2,33GHz 4M 1333 - SLAA9
Intel CPU Sockel 775 2-Core Xeon 3065 2,33GHz 4M 1333 - SLAA9
Artikel-Nr.:
     532-50004474
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SLAA9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Xeon Dual Core
Anzahl Kerne: 2
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 2333
L2 Cache (kB): 4096
Bustakt in MHz: 1333
Sockeltyp: 775 (LGA)
Stepping: G0
Enhanced Intel SpeedStep Technology: ja
Execute Disable Bit: ja
Intel Turbo Boost Technology: nein
Intel Hyper-Threading Technology: nein
Thermal Monitoring Technologies: ja
Intel Virtualization Technology (VT-x): ja
Modell: 3065
P/N
SLAA9
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: intel xeon sockel 775, intel xeon, intel xeon 2 core, SLAA9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.