Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel CPU Sockel 775 Celeron D 336 2,8GHz 256K 533 - SL8H9 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel CPU Sockel 775 Celeron D 336 2,8GHz 256K 533 - SL8H9
Intel CPU Sockel 775 Celeron D 336 2,8GHz 256K 533 - SL8H9
Artikel-Nr.:
     532-50004817
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SL8H9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Celeron
Intel Celeron
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Celeron D
Anzahl Kerne: 1
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 2800
L2 Cache (kB): 256
Bustakt in MHz: 533
Sockeltyp: 775 (LGA)
Execute Disable Bit: ja
Modell: 336
P/N
SL8H9
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: intel cpu sockel 775, cpu intel, intel celeron d 336, SL8H9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.