Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Arbeitsspeicher
>
Desktop-PC-Speicher
>
DDR2 RAM
>
DDR2 RAM ECC
>
Artikel
Nanya DDR2-RAM 8GB-Kit 2x4GB PC2-5300P ECC CL5 - NT4GT72U4ND0BV-3C REFURB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
532-50005779
Hersteller:
Nanya Technology
Herst.-Nr.:
NT4GT72U4ND0BV-3C
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
Technische Spezifikationen
Achtung: Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Gerät ECC/Registered Speicher unterstützt.
Kit: ja
Kapazität pro Modul (MB): 4096
Anzahl Module: 2
Gesamtkapazität (MB): 8192
Typ: DDR2-RAM
Takt in MHz: 667
Standard: PC2-5300P
Anschluss: 240-polig
CAS Latency: 5
Rank: Dual
ECC: ja
Registered: ja
P/N
NT4GT72U4ND0BV-3C
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... >
Komponenten
>
Arbeitsspeicher
>
Ddr2-Ram
Weitere Suchbegriffe:
DDR2 RAM ECC
,
ECC-RAM
,
RAM ECC
,
Serverspeicher
,
Wiederaufbereitete IT Technik
,
serverspeicher ecc 8gb
,
ddr ram
,
8gb ddr ram
,
NT4GT72U4ND0BV-3C
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,73*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen