Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Schnittstellenkarte
>
Serial Attached SCSI Controller
>
Artikel
HP Smart Array P600 8-CH/SAS/PCI-X - 370855-001 REFURB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
532-50006268
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
370855-001
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SAS Controller
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: SAS-Controller
Controller-Schnittstellentyp: SAS/SATA
Anzahl Kanäle: 8
Datenübertragungsrate in MByte/s: 300
max. Anzahl Peripheriegeräte: 38
PCI-Variante: PCI-X 133MHz
RAID
RAID Funktionalität: ja
RAID Level 0: ja
RAID Level 1: ja
RAID Level 10: ja
RAID Level 5: ja
Anschlüsse
SAS/SATA (SFF-8470) 4x ext. - 32-polig: 1
SAS/SATA (SFF-8484) 4x int. - 32-polig: 2
P/N
370855-001
Kompatibilität
DL380 G4, DL385 G1, DL580 G3, DL585, ML310 T03, ML350 G4p, ML370 G4, ML570 G3
Lieferumfang
ohne Zubehör, ohne BBWC
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... >
Komponenten
>
Controller
>
Raid-Controller
Weitere Suchbegriffe:
SAS Karte
,
Serial Attached SCSI Controller
,
Serial Attached SCSI Karte
,
hp sas controller
,
sas controller
,
370855-001
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,44*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen