Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SAS-Kabel DL580 G3/G4 DL585 G2/G5 - 389948-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SAS-Kabel DL580 G3/G4 DL585 G2/G5 - 389948-001
HP SAS-Kabel DL580 G3/G4 DL585 G2/G5 - 389948-001
Artikel-Nr.:
     532-50006777
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     361316-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
sas cable hp
sas cable
Technische Spezifikationen
Typ: SAS-Kabel
Länge: 76 cm
Anschluss 1: SAS SFF-8484
Anschluss 2: SAS SFF-8484, gewinkelt
P/N
361316-002, 389948-001
Kompatibilität
ProLiant DL580 G3, ProLiant DL580 G4, ProLiant DL585 G2, ProLiant DL585 G5
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 361316-002, 389948-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.