Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SATA/Power-Kabel DL120 G6/DL160 G6/DL180 G6 - 531997-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SATA/Power-Kabel DL120 G6/DL160 G6/DL180 G6 - 531997-001
HP SATA/Power-Kabel DL120 G6/DL160 G6/DL180 G6 - 531997-001
Artikel-Nr.:
     532-50007111
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     484355-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel
Technische Spezifikationen
Typ: SATA/Power Kabel
Länge: 60 cm
Anschluss 1: SATA (7-polig)
Anschluss 2: SATA (7-polig), gewinkelt
P/N
484355-001, 531997-001
Kompatibilität
DL120 G5, DL120 G6, DL120 G7, DL160 G6, DL180 G6, DL320 G6, DL380 G6, DL380 G7, DL385 G7, DL580 G7, ML370 G6
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 484355-001, 531997-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.