Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell SAS Festplatte 73GB 15k SAS 6G SFF - 0R730K REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell SAS Festplatte 73GB 15k SAS 6G SFF - 0R730K
Dell SAS Festplatte 73GB 15k SAS 6G SFF - 0R730K
Artikel-Nr.:
     532-50007505
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0R730K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 73
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 15000
Interface: SAS 6G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 600 MBps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
Rahmentyp: Dell SAS/SATA 2,5" SFF New Style
P/N
0R730K, R730K
Kompatibilität
PowerVault MD1200, PowerVault MD1220, PowerVault MD3200, PowerVault MD3200i
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.