Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM SATA Festplatte 500GB 7,2k SATA2 LFF - 95P5344 72929-03 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM SATA Festplatte 500GB 7,2k SATA2 LFF - 95P5344 72929-03
IBM SATA Festplatte 500GB 7,2k SATA2 LFF - 95P5344 72929-03
IBM SATA Festplatte 500GB 7,2k SATA2 LFF - 95P5344 72929-03
Artikel-Nr.:
     532-50007552
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     3013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 500
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SATA 2
Anschluss: SATA (7 polig)
Datenübertragungsrate: 300 MBps
Cache (MB): 16
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
P/N
3013, 72929-03, 95P5344
Kompatibilität
IBM System Storage DCS9550, IBM System Storage DCS9550 2S1, IBM System Storage DCS9550 2S2
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.