Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel CPU Sockel 1366 4-Core Xeon E5630 2,53GHz 12M 5,86GT/s - SLBVB REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel CPU Sockel 1366 4-Core Xeon E5630 2,53GHz 12M 5,86GT/s - SLBVB
Intel CPU Sockel 1366 4-Core Xeon E5630 2,53GHz 12M 5,86GT/s - SLBVB
Intel CPU Sockel 1366 4-Core Xeon E5630 2,53GHz 12M 5,86GT/s - SLBVB
Intel CPU Sockel 1366 4-Core Xeon E5630 2,53GHz 12M 5,86GT/s - SLBVB
Intel CPU Sockel 1366 4-Core Xeon E5630 2,53GHz 12M 5,86GT/s - SLBVB
Intel CPU Sockel 1366 4-Core Xeon E5630 2,53GHz 12M 5,86GT/s - SLBVB
Artikel-Nr.:
     532-50007627
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SLBVB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Xeon Quad Core
Anzahl Kerne: 4
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 2533
Intel Smart Cache (kB): 12288
Intel QPI Speed: 5.86 GT/s
Anzahl QPI Links: 2
Sockeltyp: FCLGA1366
Enhanced Intel SpeedStep Technology: ja
Execute Disable Bit: ja
Intel Turbo Boost Technology: ja
Intel Hyper-Threading Technology: ja
Intel Virtualization Technology (VT-x): ja
Modell: E5630
P/N
SLBVB
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: intel xeon 4-core, intel xeon, intel xeon lga1366, SLBVB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.