Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Control Module 8 EqualLogic PS4000 - E03M003 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Control Module 8 EqualLogic PS4000 - E03M003
Dell Control Module 8 EqualLogic PS4000 - E03M003
Dell Control Module 8 EqualLogic PS4000 - E03M003
Dell Control Module 8 EqualLogic PS4000 - E03M003
Dell Control Module 8 EqualLogic PS4000 - E03M003
Artikel-Nr.:
     532-50007954
Hersteller:
     EqualLogic
Herst.-Nr.:
     0938090-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0938090-01
E03M003
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Control Module
Battery Modul: ja
Datenübertragungsrate in Gbps: 1
Puffergröße (MB): 2048
RAID
RAID Funktionalität: ja
RAID Level 10: ja
RAID Level 5: ja
RAID Level 50: ja
RAID Level 6: ja
Anschlüsse
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 2
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 1
Verwaltung - RS-232 - DB9: 1
P/N
0938090-01, E03M003
Kompatibilität
EqualLogic PS4000E, EqualLogic PS4000X, EqualLogic PS4000XV
Lieferumfang
inkl. 256MB CF Card, ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.