Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Intel Itanium 9020 1,42GHz/12M/533 - Integrity rx3600 - SL9PB AB576A REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Intel Itanium 9020 1,42GHz/12M/533 - Integrity rx3600 - SL9PB AB576A
HP Intel Itanium 9020 1,42GHz/12M/533 - Integrity rx3600 - SL9PB AB576A
HP Intel Itanium 9020 1,42GHz/12M/533 - Integrity rx3600 - SL9PB AB576A
Artikel-Nr.:
     532-50008346
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SL9PB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Itanium
Itanium
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Itanium
Anzahl Kerne: 2
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 1420
L2 Cache (kB): 12288
Bustakt in MHz: 533
Sockeltyp: PPGA611
Stepping: C2
Intel Virtualization Technology (VT-x): ja
Modell: 9020
TDP in Watt: 104
P/N
SL9PB
Kompatibilität
HP Integrity rx3600
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: cpu intel, SL9PB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.