Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMC Kabel 1,6m/5,4ft RJ45 100-520-375 038-003-462 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMC Kabel 1,6m/5,4ft RJ45 100-520-375 038-003-462
EMC Kabel 1,6m/5,4ft RJ45 100-520-375 038-003-462
Artikel-Nr.:
     532-50008409
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     038-003-462
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
038-003-462
100-520-375
Technische Spezifikationen
Typ: Management-Kabel
Länge: 1,6 m / 5,4 ft
Anschluss 1: RJ-45
Anschluss 2: RJ-45
P/N
038-003-462, 100-520-375
Kompatibilität
EMC Celerra NS-120
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.