Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMC Cross Over Serial LAN Cable 3m/10ft - 038-003-457 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMC Cross Over Serial LAN Cable 3m/10ft - 038-003-457
EMC Cross Over Serial LAN Cable 3m/10ft - 038-003-457
Artikel-Nr.:
     532-50008433
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     038-003-457
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
038-003-457
Technische Spezifikationen
Typ: Cross Over Serial LAN Cable
Länge: 3m / 10 ft
Anschluss 1: RJ-45
Anschluss 2: RJ-45
P/N
038-003-457
Kompatibilität
EMC Celerra NS-120
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.