Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMC CX4 Series Power Cable 0,6m/2ft 106-520-013 038-003-719 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMC CX4 Series Power Cable 0,6m/2ft 106-520-013 038-003-719
EMC CX4 Series Power Cable 0,6m/2ft 106-520-013 038-003-719
Artikel-Nr.:
     532-50008436
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     038-003-719
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
038-003-719
046-003-521
106-520-013
Technische Spezifikationen
Typ: Power Cable
Länge: 0,6 m
Anschluss 1: CX4
Anschluss 2: IEC 320-C14
P/N
038-003-719, 046-003-521, 106-520-013
Kompatibilität
CX4-120, CX4-120 Storage Processor, CX4-240, CX4-240 Storage Processor, CX4-480, CX4-480 Storage Processor, CX4-960, NS-120 Storage Processor, NS-240 Storage Processor, NS-480 Storage Processor, VNX Storage Processor
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.