| |
|
| Artikel-Nr.: 532-50008677 Herst.-Nr.: 0944832-03 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Technische Spezifikationen
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 3,5"
- Rahmenkompatibilität: SAS
- Rahmentyp: Dell EquaLogic
- P/N
- 0944832-03, 0944832-06, 0944966-01, 0950483-1, 64212-01
- Kompatibilität
- EqualLogic PS4000X, EqualLogic PS4000XV, EqualLogic PS6000X, EqualLogic PS6000XV, EqualLogic PS6010X, EqualLogic PS6010XV
- Lieferumfang
- inkl. Schrauben
Weitere Informationen: | | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 0944832-03, 0944832-06, 0944966-01, 0950483-1, 64212-01 |
| | |
| |