Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP DDR2-RAM 8GB-Kit 4x2GB PC2-4200R ECC CL4 RX3600 - AB565AX / AB565A REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP DDR2-RAM 8GB-Kit 4x2GB PC2-4200R ECC CL4 RX3600 - AB565AX / AB565A
HP DDR2-RAM 8GB-Kit 4x2GB PC2-4200R ECC CL4 RX3600 - AB565AX / AB565A
Artikel-Nr.:
     532-50008707
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AB565A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
Technische Spezifikationen
Achtung: Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Gerät ECC/Registered Speicher unterstützt.
Kit: ja
Kapazität pro Modul (MB): 2048
Anzahl Module: 4
Gesamtkapazität (MB): 8192
Typ: DDR2-RAM
Takt in MHz: 533
Standard: PC2-4200R
Anschluss: 240-polig
CAS Latency: 4
ECC: ja
Registered: ja
P/N
AB565A, AB565AX
Kompatibilität
RX3600
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.