Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM FC Bandlaufwerk ULT3580-TD4 intern LTO-4 FH TS3100 TS3200 - 95P5833 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM FC Bandlaufwerk ULT3580-TD4 intern LTO-4 FH TS3100 TS3200 - 95P5833
IBM FC Bandlaufwerk ULT3580-TD4 intern LTO-4 FH TS3100 TS3200 - 95P5833
IBM FC Bandlaufwerk ULT3580-TD4 intern LTO-4 FH TS3100 TS3200 - 95P5833
IBM FC Bandlaufwerk ULT3580-TD4 intern LTO-4 FH TS3100 TS3200 - 95P5833
IBM FC Bandlaufwerk ULT3580-TD4 intern LTO-4 FH TS3100 TS3200 - 95P5833
IBM FC Bandlaufwerk ULT3580-TD4 intern LTO-4 FH TS3100 TS3200 - 95P5833
IBM FC Bandlaufwerk ULT3580-TD4 intern LTO-4 FH TS3100 TS3200 - 95P5833
Artikel-Nr.:
     532-50009363
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     95P5833
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
Wiederaufbereitete IT Technik
ibm lto bandlaufwerk
Allgemein
Gerätetyp: internes Einzellaufwerk
Formfaktor: 5.25" Full Height
Datenübertragungsrate (FC): 4 Gbps, 2 Gbps, 1 Gbps
Laufwerk
Datentransferrate komprimiert: 240 MBps
Datentransferrate nativ: 120 MBps
Interface: 4Gb Fibre Channel
Standard: LTO-Ultrium 4
Medien
Typ: LTO-Ultrium 3, 4
Kapazität nativ: 800 GB
Kapazität komprimiert: 1,6 TB
Anschlüsse
Netzwerk - FC - LC: 1
P/N
3573-8144, 95P5817, 95P5833
Kompatibilität
IBM System Storage TS3100 Tape Library, IBM System Storage TS3200 Tape Library
Lieferumfang
inkl. 1x 4Gb GBIC, ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Bandlaufwerk > Intern > LTO
Weitere Suchbegriffe: lto bandlaufwerk, bandlaufwerk, 3573-8144, 95P5817, 95P5833
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,47*
€ 403,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,95*
€ 402,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,54*
€ 374,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,65*
€ 368,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,88*
€ 344,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.