Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD CPU Sockel G34 8-Core Opteron 6128 2GHz 12M 6400 - OS6128WKT8EGO REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD CPU Sockel G34 8-Core Opteron 6128 2GHz 12M 6400 - OS6128WKT8EGO
AMD CPU Sockel G34 8-Core Opteron 6128 2GHz 12M 6400 - OS6128WKT8EGO
Artikel-Nr.:
     532-50009380
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     OS6128WKT8EGO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Opteron
Opteron
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Opteron
Anzahl Kerne: 8
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 2000
L2 Cache (kB): 512
L3 Cache (kB): 12288
Bustakt in MHz: 6400
Sockeltyp: G34
Stepping: D1
AMD-V (virtualization) technology: ja
Enhanced Virus Protection: ja
Modell: 6128
TDP in Watt: 115
P/N
OS6128WKT8EGO
Kompatibilität
x3550 M3
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: amd cpu socket g34, amd cpu, amd cpu 2 ghz, OS6128WKT8EGO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.