Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel CPU Sockel 771 4-Core Xeon X3323 2,5GHz 6M 1333 - SLBC5 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel CPU Sockel 771 4-Core Xeon X3323 2,5GHz 6M 1333 - SLBC5
Intel CPU Sockel 771 4-Core Xeon X3323 2,5GHz 6M 1333 - SLBC5
Artikel-Nr.:
     532-50009540
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SLBC5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Xeon Quad Core
Anzahl Kerne: 4
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 2500
L2 Cache (kB): 6144
Bustakt in MHz: 1333
Sockeltyp: 771 (LGA)
Enhanced Intel SpeedStep Technology: ja
Execute Disable Bit: ja
Intel Virtualization Technology (VT-x): ja
Modell: X3323
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT): nein
TDP in Watt: 80
P/N
SLBC5
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: intel xeon 4-core, intel xeon, intel xeon lga771, SLBC5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.