Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

HP SATA/Power-Kabel DL385 G6 - 484355-007 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SATA/Power-Kabel DL385 G6 - 484355-007
HP SATA/Power-Kabel DL385 G6 - 484355-007
Artikel-Nr.:
     532-50009686
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     484355-007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel
Technische Spezifikationen
Typ: SATA/Power Kabel
Länge: 66 cm
Anschluss 1: SATA (7-polig)
Anschluss 2: SATA (7-polig)
P/N
484355-007, 579225-001
Kompatibilität
ProLiant DL385 G6
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 484355-007, 579225-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.