Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel CPU Sockel 1366 2-Core Xeon W3503 2,4GHz 4M 4,8 GT/s - SLBGD REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel CPU Sockel 1366 2-Core Xeon W3503 2,4GHz 4M 4,8 GT/s - SLBGD
Intel CPU Sockel 1366 2-Core Xeon W3503 2,4GHz 4M 4,8 GT/s - SLBGD
Artikel-Nr.:
     532-50009982
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SLBGD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Xeon
Anzahl Kerne: 2
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 2400
Intel Smart Cache (kB): 4096
Intel QPI Speed: 4.8 GT/s
Anzahl QPI Links: 1
Sockeltyp: FCLGA1366
Enhanced Intel SpeedStep Technology: ja
Execute Disable Bit: ja
Intel Turbo Boost Technology: ja
Intel Hyper-Threading Technology: nein
Thermal Monitoring Technologies: nein
Intel Virtualization Technology (VT-x): ja
Modell: W3503
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT): ja
TDP in Watt: 130
P/N
SLBGD
Kompatibilität
Z400
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: intel xeon 2.4ghz, intel xeon, intel xeon 2 core, SLBGD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.