Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM DVD Laufwerk 8x 24x Slimline 46M0901 NEU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM DVD Laufwerk 8x 24x Slimline 46M0901 NEU
IBM DVD Laufwerk 8x 24x Slimline 46M0901 NEU
Artikel-Nr.:
     532-50010094
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     44W3254
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD Drives
DVD Laufwerk
DVD Laufwerk intern
interne DVD Laufwerke
Technische Spezifikationen
Typ: DVD-ROM Laufwerk
Anschluss: SATA
Lesen CD: 24x
Lesen DVD: 8x
Bauhöhe in mm: 12,7
P/N
44W3254, 46M0901, 81Y6671
Kompatibilität
System x All SATA models
Lieferumfang
inkl. Daten & Stromkabel
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
NEUWARE - vom Fachhändler - 2 Jahre Gewährleistung
Weitere Suchbegriffe: Notebook DVD-Laufwerk, dvd laufwerk sata, dvd drives, 44W3254, 46M0901, 81Y6671
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.