| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 532-50010292 Herst.-Nr.: 637004-001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 300
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
- Interface: SATA 3
- Anschluss: SATA (7 polig)
- Datenübertragungsrate: 600 MBps
- Cache (MB): 32
- Bauform: 3,5"
- P/N
- 637004-001, 637330-001, WD3000HLHX, WD3000HLHX-60JJPV1
- Kompatibilität
- HP Z220 Workstation, HP Z230 Workstation, HP Z420 Workstation, HP Z440 Workstation, HP Z600 Workstation, HP Z620 Workstation, HP Z640 Workstation, HP Z800 Workstation, HP Z840 Workstation
- Lieferumfang
- ohne Zubehör
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, hp sata festplatte 300gb, festplatte sata, festplatte sata 3,5", 637004-001, 637330-001, WD3000HLHX, WD3000HLHX-60JJPV1 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |