Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Server-Netzteil System x3755 M3 1100W - 49Y7342 NEU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM Server-Netzteil System x3755 M3 1100W - 49Y7342 NEU
IBM Server-Netzteil System x3755 M3 1100W - 49Y7342 NEU
Artikel-Nr.:
     532-50010362
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     49Y7342
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Server-Netzteil
server netzteil
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Server-Netzteil
Max. Ausgangsleistung: 1100 Watt
P/N
49Y7342
Kompatibilität
System x3755 M3
Lieferumfang
inkl. Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
NEUWARE - vom Fachhändler - 2 Jahre Gewährleistung
Weitere Suchbegriffe: 49Y7342
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,54*
€ 105,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.