Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Gehäuselüfter 80mm s6500 - 620197-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Gehäuselüfter 80mm s6500 - 620197-001
HP Gehäuselüfter 80mm s6500 - 620197-001
Artikel-Nr.:
     532-50010480
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     620197-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
hp gehäuselüfter
gehäuselüfter
Technische Spezifikationen
Aktiv: ja
Größe in mm: 80
Hot-Plug: ja
Rear: ja
Typ: Gehäuselüfter
P/N
620197-001, PFR0812XHE
Kompatibilität
s6500
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 620197-001, PFR0812XHE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.