Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell NetXtreme II 5709 QP Ethernet Card PE R510 - 0R519P REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell NetXtreme II 5709 QP Ethernet Card PE R510 - 0R519P
Dell NetXtreme II 5709 QP Ethernet Card PE R510 - 0R519P
Dell NetXtreme II 5709 QP Ethernet Card PE R510 - 0R519P
Dell NetXtreme II 5709 QP Ethernet Card PE R510 - 0R519P
Dell NetXtreme II 5709 QP Ethernet Card PE R510 - 0R519P
Dell NetXtreme II 5709 QP Ethernet Card PE R510 - 0R519P
Dell NetXtreme II 5709 QP Ethernet Card PE R510 - 0R519P
Artikel-Nr.:
     532-50010557
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0R519P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
rj-45 / pci-express karte dell
rj-45 / pci-express karte
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Netzwerk-Controller
Controller-Schnittstellentyp: Ethernet
Anzahl Kanäle: 4
Datenübertragungsrate in Mbps: 1000
Netzwerk/Transportprotokoll: TCP/IP, NetBEUI/NetBIOS, IP/IPX
PCI-Variante: PCI-E x4
Steckplatzkompatibilität: mindestens PCI-E x1
Anschlüsse
RJ-45: 4
Leistungsmerkmale
VLAN-Unterstützung: ja
RPL-Support: ja
Wake on LAN (WOL): ja
Load Balancing (TLB + SLB): ja
TCP/IP-Offloading: ja
Pre-Boot Execution Environment (PXE): ja
TCP/IP Offload Engine (TOE): ja
iSCSI: ja
Statusanzeiger
Link Activity: ja
Link OK: ja
P/N
0R519P, R519P
Kompatibilität
EqualLogic DX6012S, PowerEdge R200, PowerEdge R210, PowerEdge R210 II, PowerEdge R300, PowerEdge R410, PowerEdge R415, PowerEdge R510, PowerEdge R515, PowerEdge R610, PowerEdge R710, PowerEdge R715, PowerEdge R805, PowerEdge R810, PowerEdge R815, PowerEdge R900, PowerEdge R905, PowerEdge R910, PowerEdge T100, PowerEdge T105, PowerEdge T300, PowerEdge T310, PowerEdge T410, PowerEdge T605, PowerEdge T610, PowerEdge T710, PowerVault DL2200, PowerVault NX3000, Precision Workstation T7500
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 0R519P, R519P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.