Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell SAS Festplatte EqualLogic 600GB 10k SAS 6G LFF 7H33W ST3600002SS REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell SAS Festplatte EqualLogic 600GB 10k SAS 6G LFF 7H33W ST3600002SS
Dell SAS Festplatte EqualLogic 600GB 10k SAS 6G LFF 7H33W ST3600002SS
Artikel-Nr.:
     532-50010803
Hersteller:
     EqualLogic
Herst.-Nr.:
     07H33W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 600
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
Interface: SAS 6G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 600 MBps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
Rahmentyp: Dell EquaLogic
P/N
07H33W, 0941951-05, 7H33W, 9FN066-057, ST3600002SS
Kompatibilität
EqualLogic PS3000, Equallogic PS4000, Equallogic PS4000XV, EqualLogic PS6000, Equallogic PS6010XV
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,38*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.