Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Mainboard
>
Intel Mainboard
>
Artikel
HP Workstation-Mainboard Z820 - 708464-001 REFURB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
532-50011095
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
708464-001
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Mainboard
Motherboard
Technische Spezifikationen
Typ: Workstation
Sockeltyp: FCLGA2011
Speichertyp: DDR3-RAM
Sound: ja
Speicher Slots: 16
Schnittstellen intern
SATA: 6
SAS: 6
Schnittstellen extern
Gigabit Netzwerk: 2
USB: 4
USB 3.0 - Typ A: 2
P/N
708464-001
Kompatibilität
Workstation Z820
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... >
Komponenten
>
Workstation Komponenten
>
Workstation-Mainboard
Weitere Suchbegriffe:
mainboard hp
,
intel mainboard
,
mainboard sockel 2011
,
708464-001
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,98*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,19*
€ 361,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,98*
€ 361,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,67*
€ 355,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,49*
€ 354,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,98*
€ 342,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen