Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hypertec DDR2-RAM 16GB-Kit 2x8GB PC2-5300F ECC 2R - 413015-B21-HY REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hypertec DDR2-RAM 16GB-Kit 2x8GB PC2-5300F ECC 2R - 413015-B21-HY
Hypertec DDR2-RAM 16GB-Kit 2x8GB PC2-5300F ECC 2R - 413015-B21-HY
Artikel-Nr.:
     532-50011259
Hersteller:
     Hypertec
Herst.-Nr.:
     413015-B21-HY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kit: ja
Kapazität pro Modul (MB): 8192
Anzahl Module: 2
Gesamtkapazität (MB): 16384
Typ: DDR2-RAM
Takt in MHz: 667
Standard: PC2-5300F
Anschluss: 240-polig
CAS Latency: 5
Rank: Dual
ECC: ja
Fully Buffered: ja
P/N
413015-B21-HY
Kompatibilität
Proliant BL20p G4, Proliant BL460c G5, Proliant BL480c, Proliant BL680c G5, Proliant DL140 G3, Proliant DL160 G5, Proliant DL360 G5, Proliant DL380 G5, Proliant DL580 G5, Proliant ML150 G3, Proliant ML350 G5, Proliant ML370 G5, Workstation Proliant xw460c, Workstation xw6400, Workstation xw6600, Workstation xw8400, Workstation xw8600
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.