Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hynix DDR4-RAM 16GB PC4-2133P ECC 2R - HMA42GR7MFR4N-TF REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hynix DDR4-RAM 16GB PC4-2133P ECC 2R - HMA42GR7MFR4N-TF
Hynix DDR4-RAM 16GB PC4-2133P ECC 2R - HMA42GR7MFR4N-TF
Hynix DDR4-RAM 16GB PC4-2133P ECC 2R - HMA42GR7MFR4N-TF
Hynix DDR4-RAM 16GB PC4-2133P ECC 2R - HMA42GR7MFR4N-TF
Hynix DDR4-RAM 16GB PC4-2133P ECC 2R - HMA42GR7MFR4N-TF
Hynix DDR4-RAM 16GB PC4-2133P ECC 2R - HMA42GR7MFR4N-TF
Artikel-Nr.:
     532-50011270
Hersteller:
     SK Hynix
Herst.-Nr.:
     HMA42GR7MFR4N-TF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kapazität pro Modul (MB): 16384
Anzahl Module: 1
Gesamtkapazität (MB): 16384
Typ: DDR4-RAM
Takt in MHz: 2133
Standard: PC4-2133P
Anschluss: 288-polig
CAS Latency: 15
Rank: Dual
ECC: ja
Registered: ja
P/N
HMA42GR7MFR4N-TF
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.