Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Grafikkarte Quadro K4000 3GB 1x DVI 2x DP PCI-E x16 - D5R4G REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Grafikkarte Quadro K4000 3GB 1x DVI 2x DP PCI-E x16 - D5R4G
Dell Grafikkarte Quadro K4000 3GB 1x DVI 2x DP PCI-E x16 - D5R4G
Dell Grafikkarte Quadro K4000 3GB 1x DVI 2x DP PCI-E x16 - D5R4G
Dell Grafikkarte Quadro K4000 3GB 1x DVI 2x DP PCI-E x16 - D5R4G
Dell Grafikkarte Quadro K4000 3GB 1x DVI 2x DP PCI-E x16 - D5R4G
Dell Grafikkarte Quadro K4000 3GB 1x DVI 2x DP PCI-E x16 - D5R4G
Artikel-Nr.:
     532-50011335
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0D5R4G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte dell
Technische Spezifikationen
Typ: PCI-Express
Grafikprozessor: Quadro K4000
Speicher (MB): 3096
Speichertyp: GDDR5 SDRAM 192-bit
Maximale Auflösung digital: 2560 x 1600 @ 60 Hz
Maximale Auflösung analog: 2048 x 1536 @ 85 Hz
DirectX Version: 11
OpenGL Version: 4.3
Shader Model: 5.0
max. Anzahl unterstützter Bildschirme: 4
Digital Video Standard: DVI, DisplayPort
Kompatibler Steckplatz: PCI-E x16 2.0
Platienenverlängerung: nein
Cuda Cores: 768
Kühlung aktiv: ja
Maximale Leistungsaufnahme: 80 Watt
Anschlüsse
DVI-I: 1
DisplayPort: 2
Stromversorgung: 1x 6-pin
P/N
0D5R4G, D5R4G
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, 0D5R4G, D5R4G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.