Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Grafikkarte
>
Artikel
Dell Grafikkarte Quadro NVS 290 256MB 1x LFH 59 PCI-E x16 - TW212 REFURB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
532-50011390
Hersteller:
Dell
Herst.-Nr.:
0TW212
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
dell grafikkarte passiv
Technische Spezifikationen
Typ: PCI-Express
Grafikprozessor: Quadro NVS 290
Speicher (MB): 256
Speichertyp: DDR2 SDRAM 64-bit
Maximale Auflösung digital: 1920 x 1200 @ 60 Hz
Maximale Auflösung analog: 2048 x 1536 @ 85 Hz
DirectX Version: 10
OpenGL Version: 2.0
Shader Model: 4.0
max. Anzahl unterstützter Bildschirme: 2
Digital Video Standard: DVI
Kompatibler Steckplatz: PCI-E x16
Kühlung passiv: ja
Maximale Leistungsaufnahme: 21 Watt
Anschlüsse
LFH 59: 1
P/N
0TW212, TW212
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... >
Komponenten
>
Grafikkarten
>
Pci-E
Weitere Suchbegriffe:
grafikkarte
,
grafikkarte passiv
,
0TW212
,
TW212
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,41*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen