Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSC RAID-Controller 2-CH 512MB SAS PCIe x8 LP - D2616-A22 GS1 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSC RAID-Controller 2-CH 512MB SAS PCIe x8 LP - D2616-A22 GS1
FSC RAID-Controller 2-CH 512MB SAS PCIe x8 LP - D2616-A22 GS1
FSC RAID-Controller 2-CH 512MB SAS PCIe x8 LP - D2616-A22 GS1
FSC RAID-Controller 2-CH 512MB SAS PCIe x8 LP - D2616-A22 GS1
FSC RAID-Controller 2-CH 512MB SAS PCIe x8 LP - D2616-A22 GS1
FSC RAID-Controller 2-CH 512MB SAS PCIe x8 LP - D2616-A22 GS1
Artikel-Nr.:
     532-50011701
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     D2616-A22 GS1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SAS Controller
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: RAID Controller
Controller-Schnittstellentyp: SAS/SATA 6G
Anzahl Kanäle: 2
Battery Modul: nein
Datenübertragungsrate in MByte/s: 600
Low Profile: ja
max. Anzahl Peripheriegeräte: 8
PCI-Variante: PCI-E x8
Puffergröße (MB): 512
Steckplatzkompatibilität: mindestens PCI-E x8
RAID
RAID Funktionalität: ja
RAID Level 0: ja
RAID Level 1: ja
RAID Level 10: ja
RAID Level 5: ja
RAID Level 50: ja
Anschlüsse
SAS/SATA (SFF-8087) 4x int. - 36-polig: 2
P/N
D2616-A22 GS1
Kompatibilität
Primergy RX2520 M1, Primergy RX300 S7, Primergy RX300 S8
Lieferumfang
ohne RAID Batterie, ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.