Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Smart Array PCIe SAS 12G Expander Card Gen9 761879-001 727252-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Smart Array PCIe SAS 12G Expander Card Gen9 761879-001 727252-001
HPE Smart Array PCIe SAS 12G Expander Card Gen9 761879-001 727252-001
HPE Smart Array PCIe SAS 12G Expander Card Gen9 761879-001 727252-001
HPE Smart Array PCIe SAS 12G Expander Card Gen9 761879-001 727252-001
HPE Smart Array PCIe SAS 12G Expander Card Gen9 761879-001 727252-001
HPE Smart Array PCIe SAS 12G Expander Card Gen9 761879-001 727252-001
Artikel-Nr.:
     532-50011752
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     727252-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SAS Controller
SAS Karte
Serial Attached SCSI Controller
Serial Attached SCSI Karte
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: SAS Expander
Controller-Schnittstellentyp: SAS 12G/SATA 6G
Formfaktor: Plug-in-Card
Anzahl Kanäle: 9
Datenübertragungsrate in MByte/s: 1200
max. Anzahl Peripheriegeräte: 24
PCI-Variante: PCI-E x8
Anschlüsse
SAS/SATA (SFF-8087) 4x int. - 36-polig: 9
P/N
727252-001, 727253-001, 761879-001, AEC-83605/HP
Kompatibilität
HPE ProLiant DL380 Gen9, HPE ProLiant DL560 Gen9, HPE ProLiant ML110 Gen9, HPE ProLiant ML350 Gen9
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: hp sas controller, sas controller, pcie sas controller, 727252-001, 727253-001, 761879-001, AEC-83605/HP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.