Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu DDR3-RAM 4GB PC3L-12800R ECC 1R LP - S26361-F3697-L514 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu DDR3-RAM 4GB PC3L-12800R ECC 1R LP - S26361-F3697-L514
Fujitsu DDR3-RAM 4GB PC3L-12800R ECC 1R LP - S26361-F3697-L514
Fujitsu DDR3-RAM 4GB PC3L-12800R ECC 1R LP - S26361-F3697-L514
Fujitsu DDR3-RAM 4GB PC3L-12800R ECC 1R LP - S26361-F3697-L514
Fujitsu DDR3-RAM 4GB PC3L-12800R ECC 1R LP - S26361-F3697-L514
Fujitsu DDR3-RAM 4GB PC3L-12800R ECC 1R LP - S26361-F3697-L514
Artikel-Nr.:
     532-50011772
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     38019745
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kapazität pro Modul (MB): 4096
Anzahl Module: 1
Typ: DDR3-RAM
Takt in MHz: 1600
Standard: PC3L-12800R
Anschluss: 240-polig
CAS Latency: 11
Rank: Single
ECC: ja
Low Power: ja
Registered: ja
P/N
38019745, HMT351R7CFR4A-PB, M393B5270DH0-YK0, MT18KSF51272PZ-1G6M2, S26361-F3697-L514
Kompatibilität
Primergy RX200 S7, Primergy RX200 S8, Primergy RX300 S7
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Wiederaufbereitete IT Technik, ddr3 ram 4gb fsc, ddr ram 4gb, ddr ram, 38019745, HMT351R7CFR4A-PB, M393B5270DH0-YK0, MT18KSF51272PZ-1G6M2, S26361-F3697-L514
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.