| |
|
| Artikel-Nr.: 532-50011783 Herst.-Nr.: 0988697-01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 900
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
- Interface: SAS 6G
- Anschluss: SAS (29 polig)
- Datenübertragungsrate: 600 MBps
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 3,5"
- Rahmentyp: Dell EquaLogic
- P/N
- 0988697-01, 0W4K81, HUC109090CSS600, RS-900G10-SAS-COBE-4835-DELL, W4K81
- Kompatibilität
- EqualLogic PS5500, EqualLogic PS6500, EqualLogic PS6510
- Lieferumfang
- inkl. Rahmen
Weitere Informationen: | | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, serial attached scsi festplatten, sas festplatte, 0988697-01, 0W4K81, HUC109090CSS600, RS-900G10-SAS-COBE-4835-DELL, W4K81 |
| | |
| |