Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVidia Grafikkartenkühler Quadro 4000 Black 094-0034-000 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
nVidia Grafikkartenkühler inkl. Lüfter für Quadro 4000 Black - 094-0034-000
nVidia Grafikkartenkühler inkl. Lüfter für Quadro 4000 Black - 094-0034-000
nVidia Grafikkartenkühler inkl. Lüfter für Quadro 4000 Black - 094-0034-000
nVidia Grafikkartenkühler inkl. Lüfter für Quadro 4000 Black - 094-0034-000
nVidia Grafikkartenkühler inkl. Lüfter für Quadro 4000 Black - 094-0034-000
nVidia Grafikkartenkühler inkl. Lüfter für Quadro 4000 Black - 094-0034-000
nVidia Grafikkartenkühler inkl. Lüfter für Quadro 4000 Black - 094-0034-000
Artikel-Nr.:
     532-50011805
Hersteller:
     NVIDIA
Herst.-Nr.:
     094-0034-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
Grafikkarten Lüfter
Technische Spezifikationen
Aktiv: ja
Hot-Plug: nein
Typ: Grafikkartenkühler inkl. Lüfter
P/N
094-0034-000
Kompatibilität
Quadro 4000 Black
Lieferumfang
inkl. Schrauben, inkl. Kühlkörper, inkl. 1 Lüfter
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: Grafikkartenkühler, grafikkarte nvidia, grafikkarte, 094-0034-000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,90*
€ 110,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.