Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel CPU Sockel 1155 4-Core Xeon E3-1220 3,1GHz 8M 5 GT/s - SR00F REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel CPU Sockel 1155 4-Core Xeon E3-1220 3,1GHz 8M 5 GT/s - SR00F
Intel CPU Sockel 1155 4-Core Xeon E3-1220 3,1GHz 8M 5 GT/s - SR00F
Artikel-Nr.:
     532-50011853
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SR00F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Xeon
Anzahl Kerne: 4
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 3100
L2 Cache (kB): 1024
L3 Cache (kB): 8192
Intel Smart Cache (kB): 8192
DMI (Direct Media Interface): 5 GT/s
Sockeltyp: FCLGA1155
Stepping: E1
Enhanced Intel SpeedStep Technology: ja
Execute Disable Bit: ja
Intel Turbo Boost Technology: ja
Intel Hyper-Threading Technology: nein
Thermal Monitoring Technologies: ja
Intel Virtualization Technology (VT-x): ja
Modell: E3-1220
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT): ja
TDP in Watt: 80
integrierte Grafikeinheit: nein
Hinweis
Achtung: nicht Multiprozessorfähig
P/N
SR00F
Kompatibilität
Celsius W520, PowerEdge R210 II, Primergy RX100 S7, ProLiant DL120 G7, ProLiant ML110 G7, System x3100 M4, System x3250 M5
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: intel xeon 4-core, intel xeon, intel xeon lga 1155, SR00F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.