Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung DDR4-RAM 8GB PC4-2133P ECC 2R - M393A1G43DB0-CPB REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung DDR4-RAM 8GB PC4-2133P ECC 2R - M393A1G43DB0-CPB
Samsung DDR4-RAM 8GB PC4-2133P ECC 2R - M393A1G43DB0-CPB
Samsung DDR4-RAM 8GB PC4-2133P ECC 2R - M393A1G43DB0-CPB
Samsung DDR4-RAM 8GB PC4-2133P ECC 2R - M393A1G43DB0-CPB
Samsung DDR4-RAM 8GB PC4-2133P ECC 2R - M393A1G43DB0-CPB
Samsung DDR4-RAM 8GB PC4-2133P ECC 2R - M393A1G43DB0-CPB
Artikel-Nr.:
     532-50012202
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     M393A1G43DB0-CPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Anzahl Module: 1
Gesamtkapazität (MB): 8192
Typ: DDR4-RAM
Takt in MHz: 2133
Standard: PC4-2133P
Anschluss: 288-polig
CAS Latency: 15
Rank: Dual
ECC: ja
Registered: ja
P/N
M393A1G43DB0-CPB
Kompatibilität
PowerEdge M630, PowerEdge T630
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.