Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVC Grafikkartenlüfter 65mm BASA0710R2U P008 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVC Grafikkartenlüfter 65mm BASA0710R2U P008
AVC Grafikkartenlüfter 65mm BASA0710R2U P008
Artikel-Nr.:
     532-50012594
Hersteller:
     AVC
Herst.-Nr.:
     BASA0710R2U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikkarten Lüfter
Grafikkartenkühler
grafikkarten lüfter
Technische Spezifikationen
Aktiv: ja
Größe in mm: 65
Hot-Plug: nein
Typ: Grafikkartenlüfter
Kabellänge: 16,5 cm
Hinweis
Hinweis: Bitte Prüfen Sie Ihre Revision vom Lüfter
P/N
BASA0710R2U, BASA0710R2U P008
Kompatibilität
Quadro 4000, Quadro K4000
Lieferumfang
ohne Schrauben
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: BASA0710R2U, BASA0710R2U P008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.