Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu DDR3-RAM 4GB PC3L-12800R ECC 2R S26361-F3695-L514 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu DDR3-RAM 4GB PC3L-12800R ECC 2R S26361-F3695-L514
Fujitsu DDR3-RAM 4GB PC3L-12800R ECC 2R S26361-F3695-L514
Artikel-Nr.:
     532-50012619
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     38019751
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kapazität pro Modul (MB): 4096
Anzahl Module: 1
Typ: DDR3-RAM
Takt in MHz: 1600
Standard: PC3L-12800R
Anschluss: 240-polig
CAS Latency: 11
Rank: Dual
ECC: ja
Registered: ja
P/N
38019751, M393B5273DH0-CK0, S26361-F3695-L514
Kompatibilität
RX300 S7, TX300 S7
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Wiederaufbereitete IT Technik, ddr3 ram 4gb fsc, ddr ram 4gb, ddr ram, 38019751, M393B5273DH0-CK0, S26361-F3695-L514
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.