Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NetApp SATA-Festplatte 500GB 7,2k SATA 3Gbps LFF - 108-00088 X267A-R5 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NetApp SATA-Festplatte 500GB 7,2k SATA 3Gbps LFF - 108-00088 X267A-R5
NetApp SATA-Festplatte 500GB 7,2k SATA 3Gbps LFF - 108-00088 X267A-R5
NetApp SATA-Festplatte 500GB 7,2k SATA 3Gbps LFF - 108-00088 X267A-R5
Artikel-Nr.:
     532-50012670
Hersteller:
     NetApp
Herst.-Nr.:
     108-00088
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 500
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SATA 2
Anschluss: FC (SCA 40 polig)
Datenübertragungsrate: 3 Gbps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
Rahmenkompatibilität: FC
P/N
108-00088, 108-00088+A4, SP-267A-R5, X267A-R5
Kompatibilität
DS14MK2, FAS2050
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.