Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel CPU Sockel 775 2-Core Pentium D 915 2,8GHz 4M 800 - SL9KB REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel CPU Sockel 775 2-Core Pentium D 915 2,8GHz 4M 800 - SL9KB
Intel CPU Sockel 775 2-Core Pentium D 915 2,8GHz 4M 800 - SL9KB
Artikel-Nr.:
     532-50012678
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SL9KB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Pentium
Pentium
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Pentium D
Anzahl Kerne: 2
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 2800
L2 Cache (kB): 4096
Bustakt in MHz: 800
Sockeltyp: PLGA775
Stepping: D0
Enhanced Intel SpeedStep Technology: ja
Execute Disable Bit: ja
Intel Turbo Boost Technology: nein
Intel Hyper-Threading Technology: nein
Thermal Monitoring Technologies: nein
Intel Virtualization Technology (VT-x): nein
Modell: 915
TDP in Watt: 95
P/N
SL9KB
Kompatibilität
x3200 M3
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: intel pentium d, intel pentium, intel cpu sockel 775, SL9KB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.