Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Fabric Module 1250X G2 12500 Series - JC658A REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Fabric Module 1250X G2 12500 Series - JC658A
HP Fabric Module 1250X G2 12500 Series - JC658A
HP Fabric Module 1250X G2 12500 Series - JC658A
Artikel-Nr.:
     532-50012821
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JC658A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
JC658A
LST2SF08C1
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Fabric Module
Bauart: Plug-in-Modul
Datenübertragungsrate (Ethernet): 10 Mbps
Anschlüsse
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 1
Verwaltung - RS-232 - RJ-45: 1
P/N
JC658A, LST2SF08C1
Kompatibilität
HP 12504 AC, HP 12504 DC, HP 12508 AC, HP 12508 DC, HP FlexFabric 12500 Switch Series
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.