Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Slimline DVD-Laufwerk 24x/8x SATA 9,5mm 652296-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Slimline DVD-Laufwerk 24x/8x SATA 9,5mm 652296-001
HPE Slimline DVD-Laufwerk 24x/8x SATA 9,5mm 652296-001
HPE Slimline DVD-Laufwerk 24x/8x SATA 9,5mm 652296-001
HPE Slimline DVD-Laufwerk 24x/8x SATA 9,5mm 652296-001
HPE Slimline DVD-Laufwerk 24x/8x SATA 9,5mm 652296-001
HPE Slimline DVD-Laufwerk 24x/8x SATA 9,5mm 652296-001
Artikel-Nr.:
     532-50012859
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     652296-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD Brenner intern
interne DVD Brenner
DVD Drives
DVD Laufwerk
Technische Spezifikationen
Typ: DVD-ROM Laufwerk
Anschluss: SATA
Lesen CD: 24x
Lesen DVD: 8x
Bauhöhe in mm: 9,5
P/N
652296-001
Kompatibilität
HPE ProLiant DL120 Gen9, HPE ProLiant DL160 Gen9, HPE ProLiant DL180 Gen9, HPE ProLiant DL380 Gen9
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.