Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Netzwerkadapter 530FLB 10Gb 2-Port FlexibleLOM 657132-001 656590-B21 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Netzwerkadapter 530FLB 10Gb 2-Port FlexibleLOM 657132-001 656590-B21
HP Netzwerkadapter 530FLB 10Gb 2-Port FlexibleLOM 657132-001 656590-B21
Artikel-Nr.:
     532-50012929
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     656588-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
656588-001
656590-B21
657132-001
684211-B21
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Netzwerk-Controller
Controller-Schnittstellentyp: Ethernet
Formfaktor: FlexibleLOM
Anzahl Kanäle: 2
Datenübertragungsrate in Mbps: 10000
Puffergröße (MB): 900
Leistungsmerkmale
Input/Output Operations Per Second: ja
VLAN-Unterstützung: ja
TCP/IP-Offloading: ja
Pre-Boot Execution Environment (PXE): ja
TCP/IP Offload Engine (TOE): ja
P/N
656588-001, 656590-B21, 657132-001, 684211-B21
Kompatibilität
Cisco Catalyst 3020 Blade Switch, Cisco Catalyst 3120G Blade Switch for HPE, Cisco Catalyst 3120X Blade Switch for HPE, Cisco Fabric Extener B22HP for HPE, HPE 10GbE Pass-Thru Module, HPE 1GbE Pass-Thru Module, HPE 6120XG Blade Switch HPE 6120G/XG Blade Switch, HPE 6125G Ethernet Blade Switch HPE 6125G Ethernet Blade Switch with TAA, HPE 6125G/XG Ethernet Blade Switch, HPE 6125G/XG Ethernet Blade Switch with TAA, HPE 6125XLG Ethernet Blade Switch, HPE 6125XLG Ethernet Blade Switch with TAA, HPE 6127XLG Ethernet Blade Switch, HPE ProLiant BL420c Gen8, HPE ProLiant BL460c Gen8, HPE ProLiant BL465c Gen8, HPE ProLiant BL660c Gen8, HPE Virtual Connect Flex-10 10Gb Ethernet Module for c-Class BladeSystem, HPE Virtual Connect Flex-10 Ethernet Module Enterprise Edition for BLc7000 Option, HPE Virtual Connect Flex-10/10D Module Enterprise Edition for BLc7000 Option, HPE Virtual Connect Flex-10/10D Module for c-Class BladeSystem
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.