Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sun Storage-Netzteil Storage 6180 620W - 300-2319 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sun Storage-Netzteil Storage 6180 620W - 300-2319
Sun Storage-Netzteil Storage 6180 620W - 300-2319
Sun Storage-Netzteil Storage 6180 620W - 300-2319
Artikel-Nr.:
     532-50013106
Hersteller:
     SUN
Herst.-Nr.:
     300-2319
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
300-2319
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Storage-Netzteil
Eingangsspannung: 100-240 V
Frequenzgrenze (Netzbetrieb): 50-60 Hz
Max. Ausgangsleistung: 600 Watt
Netzschalter: ja
Anschlüsse
IEC 60320 C14: 1
P/N
300-2319
Kompatibilität
Storage 6180, StorageTek 5220, StorageTek 5320, StorageTek 6140, StorageTek 6180, StorageTek 6540, StorageTek 6580, StorageTek 6780
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,09*
€ 156,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,52*
€ 155,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,62*
€ 138,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,72*
€ 134,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,44*
€ 120,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.