Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Grafikkarte Quadro K4200 4GB 1xDVI 2xDP PCI-E - 0J4F85 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Grafikkarte Quadro K4200 4GB 1xDVI 2xDP PCI-E - 0J4F85
Dell Grafikkarte Quadro K4200 4GB 1xDVI 2xDP PCI-E - 0J4F85
Dell Grafikkarte Quadro K4200 4GB 1xDVI 2xDP PCI-E - 0J4F85
Dell Grafikkarte Quadro K4200 4GB 1xDVI 2xDP PCI-E - 0J4F85
Dell Grafikkarte Quadro K4200 4GB 1xDVI 2xDP PCI-E - 0J4F85
Dell Grafikkarte Quadro K4200 4GB 1xDVI 2xDP PCI-E - 0J4F85
Dell Grafikkarte Quadro K4200 4GB 1xDVI 2xDP PCI-E - 0J4F85
Artikel-Nr.:
     532-50013293
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0J4F85
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte dell
Technische Spezifikationen
Typ: PCI-Express
Grafikprozessor: Quadro K4200
Speicher (MB): 4096
Speichertyp: GDDR5 SDRAM 256-bit
Maximale Auflösung digital: 3840 x 2100 @ 60 Hz
DirectX Version: 11
OpenGL Version: 4.3
Shader Model: 5.0
max. Anzahl unterstützter Bildschirme: 4
Digital Video Standard: DVI, DisplayPort
Kompatibler Steckplatz: PCI-E x16 2.0
Platienenverlängerung: ja
Cuda Cores: 1344
Kühlung aktiv: ja
Maximale Leistungsaufnahme: 108 Watt
Anschlüsse
DVI-I: 1
DisplayPort: 2
Stromversorgung: 1x 6-pin
P/N
0J4F85, J4F85
Lieferumfang
inkl. Platinenverlängerung
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, 0J4F85, J4F85
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,27*
€ 112,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.