Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell GBIC-Modul 40GbE QSFP+ MPO SR4 Transceiver 7TCDN REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Transceiver Module 40GbE QSFP+ MPO SR4 Transceiver - 7TCDN AFBR-79EIDZ-FT1
Dell Transceiver Module 40GbE QSFP+ MPO SR4 Transceiver - 7TCDN AFBR-79EIDZ-FT1
Dell Transceiver Module 40GbE QSFP+ MPO SR4 Transceiver - 7TCDN AFBR-79EIDZ-FT1
Dell Transceiver Module 40GbE QSFP+ MPO SR4 Transceiver - 7TCDN AFBR-79EIDZ-FT1
Dell Transceiver Module 40GbE QSFP+ MPO SR4 Transceiver - 7TCDN AFBR-79EIDZ-FT1
Dell Transceiver Module 40GbE QSFP+ MPO SR4 Transceiver - 7TCDN AFBR-79EIDZ-FT1
Dell Transceiver Module 40GbE QSFP+ MPO SR4 Transceiver - 7TCDN AFBR-79EIDZ-FT1
Artikel-Nr.:
     532-50013355
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     7TCDN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Transceiver Module
Formfaktor: QSFP+ Pluggable Transceiver
Übertragungsmedium: MPO Patchkabel
Schnittstellentyp (Bustyp): QSFP+
Data Link Protocol: 40GBASE-SR4 / 40GB Fibre Channel
Datenübertragungsrate: 40 Gbps
Optische Wellenlänge: 850 nm
max. Übertragungsabstand: 150 m
Anschlüsse
MPO: 1
P/N
07TCDN, 7TCDN, AFBR-79EIDZ-FT1
Kompatibilität
Networking C9010, Networking N4032, Networking N4032F, Networking N4064, Networking N4064F, Networking S4048-ON, Networking S6100, Networking Z9100, PowerConnect 8100, PowerConnect 8100 Series, PowerEdge R640, PowerEdge R740, PowerEdge R740XD, PowerEdge R940
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: dell gbic-modul, gbic modul, 07TCDN, 7TCDN, AFBR-79EIDZ-FT1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.