Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Heatsink ProLiant DL380 Gen9 max. 105W 777290-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Heatsink ProLiant DL380 Gen9 max. 105W 777290-001
HPE Heatsink ProLiant DL380 Gen9 max. 105W 777290-001
HPE Heatsink ProLiant DL380 Gen9 max. 105W 777290-001
HPE Heatsink ProLiant DL380 Gen9 max. 105W 777290-001
HPE Heatsink ProLiant DL380 Gen9 max. 105W 777290-001
HPE Heatsink ProLiant DL380 Gen9 max. 105W 777290-001
Artikel-Nr.:
     532-50013361
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     777290-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Technische Spezifikationen
Max TDP (Thermal Design Power): 105W
Passiv: ja
Typ: Prozessorkühler
Hinweis
Hinweis: For standard processors - Screw down type heatsink
P/N
747608-001, 777290-001
Kompatibilität
HPE ProLiant DL380 Gen9
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 747608-001, 777290-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.